pagina iniziale

LEGRAND - LEG013432 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A C/SE - 013432

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013432 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A C/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971539648

Codice prodotto

LEG013432

Cod. produttore

013432

Produttore

BTI

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Con segnalatore 10,3 x 38 mm. Corrente nominale: 32 A. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA