LEGRAND - LEG86738 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1/2 - 86738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132474
Codice prodotto
LEG86738
Cod. produttore
86738
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1/2 pollice
Dimensione della filettatura PG esterna:
11


