Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1660 mm
Tipo di montaggio: A parete
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Premistoppa
Altezza: 182 mm
Larghezza: 182 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 359 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 502 mm
Altezza: 93 mm
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 75 mm
- copia
- copia
Adatto per: CEE tutti gli amperaggi
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm