Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 1925 mm
Larghezza: 999 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 50 mm
Larghezza: 105 mm
Corrente nominale In: 15 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite