Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 300 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
Materiale: Acciaio
Altezza: 2225 mm
Larghezza: 399 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...23.5 mm
Materiale: Metallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 119 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm