pagina iniziale

LEGRAND - LEG555485 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+T 220V - 555485

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245065554854

Codice prodotto

LEG555485

Cod. produttore

555485

Produttore

BTI

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

84 mm

Distanza di foratura orizzontale:

70 mm

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

84 mm

Esecuzione militare:

no

Presa da pannello inclinata 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND