Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 100 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2 mm
Tipo di fissaggio: Innestabile
Tipologia: Chiuso
Ingresso del cavo: Tondo
Per diametro cavo: 6.5...9.5 mm
- copia
- copia
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 8