pagina iniziale

LEGRAND - LEG037274 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 16MMQ - 037274

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037274 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 15 PZ

EAN

3245060372743

Codice prodotto

LEG037274

Cod. produttore

037274

Produttore

BTI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...16 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Larghezza:

84.9 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Profondità:

12 mm

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - colore giallo/verde. Passo 12mm. Con terminale integrato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND