Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 45 A
Misura: 14×51 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Bianco
Profondità: 65 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 19 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 19 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 19 mm