LEGRAND - LEG666136 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D12 TRECCIATO - 666136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura statico - 100 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio
Confezione
50 M
EAN
3414971331648
Codice prodotto
LEG666136
Cod. produttore
666136
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura statico:
100 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, antincendio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
17.5 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio
Temperatura di impiego:
-25...90 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Resistenza alla compressione:
750 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.296 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


