pagina iniziale

LEGRAND - LEG666589 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 PG21 NERO - 666589

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666589 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 PG21 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561602526

Codice prodotto

LEG666589

Cod. produttore

666589

Produttore

BTI

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 19 mm. Filettatura: PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND