Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 65...65
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 246 mm
Altezza: 38 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
- copia
- copia
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 212 mm
Altezza: 56 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm
Colore: Argento
Materiale: Plastica
Numero di unità: 4
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 110 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 9
Numero di poli: 9