pagina iniziale

LEGRAND - LEG387053 TKP20A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387053

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387053 TKP20A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561583252

Codice prodotto

LEG387053

Cod. produttore

387053

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

18 mm

Diametro esterno più grande:

20 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordo metallico ad innesto rapido TKP20A per pressacavo 12,5-14mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND