Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia: Linguetta di fissaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 141 mm
Numero di poli: 1
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 100 mm
Colore: Bianco
Profondità: 50 mm
Larghezza: 80 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 37...37 mm