pagina iniziale

LEGRAND - LEG010735 DLP-DERIVAZ.PIANA DA H35-50 A 80X35-50 - 010735

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010735 DLP-DERIVAZ.PIANA DA H35-50 A 80X35-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Larghezza della derivazione - 80 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Larghezza parte superiore 1 - 65 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060107352

Codice prodotto

LEG010735

Cod. produttore

010735

Produttore

BTI

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Larghezza della derivazione:

80 mm

Numero di parti superiori:

1

Larghezza parte superiore 1:

65 mm

Simmetrico:

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi 60 x 50mm sistema - derivazione verso canale larghezza 80mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND