Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 50 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...19 mm
Materiale: Metallo