Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...15 mm
Materiale: Metallo
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Altro
Numero di unità: 3
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...11 mm
Materiale: Metallo
Manetta: no
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Altezza della piastra: 80 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 170 mm