pagina iniziale

LEGRAND - LEG017804 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 2 - 017804

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017804 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060178048

Codice prodotto

LEG017804

Cod. produttore

017804

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 2. neutri