Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 65 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 23...23.5 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW