LEGRAND - LEG048620 WK156F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 150X6 - 048620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 600 mm
Numero di barre DIN - 1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
EAN
3245060486204
Codice prodotto
LEG048620
Cod. produttore
048620
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Larghezza:
600 mm
Numero di barre DIN:
1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
24
Pannello finestrato 150 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


