Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Colore: Altro
Larghezza della derivazione: 105 mm
Profondità: 65 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Max. corrente nominale: 280 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC