Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Angolo a 45°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Sezione del filo: 2...35 mm²
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio