pagina iniziale

LEGRAND - LEG017150 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 1 C/PERC. - 017150

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017150 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 1 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3414971648609

Codice prodotto

LEG017150

Cod. produttore

017150

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA