Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 600 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Lunghezza: 165 mm
Profondità: 70 mm
Larghezza: 117 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A