pagina iniziale

LEGRAND - LEG032615 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3 - 032615

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032615 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060326159

Codice prodotto

LEG032615

Cod. produttore

032615

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

no

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Cordone di permutazione multimodale OM 3 50/125 ?m guaina LSZH, colore viola LC-LC duplex 1 metro