Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 300 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 63 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 46...47 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm