Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Altezza: 800 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm