LEGRAND - LEG642341 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 50VA - 642341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 50 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245066423418
Codice prodotto
LEG642341
Cod. produttore
642341
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
50 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
48...48 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
98 mm
Altezza:
86 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
6.9 %
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND