Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Larghezza della fascetta fermacavi: 6...9 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°