Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 500 mm
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3