pagina iniziale

LEGRAND - LEG413111 SWITCH GIGABIT 5 PORTE CON 4 PORTE POE - 413111

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG413111 SWITCH GIGABIT 5 PORTE CON 4 PORTE POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 5

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972326971

Codice prodotto

LEG413111

Cod. produttore

413111

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

5

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

65 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

100 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

100 mm

Altezza:

28 mm

Switch PoE+ da mensola o parete con 4 porte POE+ e 1 porta UPLINK (alimentatore incluso)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND