Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm