Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 500 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 11...17 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 430 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 800 mm
Larghezza: 600 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V