LEGRAND - LEG417332 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 11-17A - 417332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 11...17 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 221...221 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 Kg CO₂-eq
EAN
3414970395597
Codice prodotto
LEG417332
Cod. produttore
417332
Produttore
BTI
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
11...17 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
221...221 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
220...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
17 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
3.7 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
99.6 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Altezza:
94 mm