LEGRAND - LEG034859 VENTILATORE 115V 40/160 M3/H - 034859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 160 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3245060348595
Codice prodotto
LEG034859
Cod. produttore
034859
Produttore
BTI
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
160 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Incasso a parete:
sì
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
77 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
20 W
Ventilatore di circolazione:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND