Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per passarella a traversini: sì
Larghezza: 200 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 63 mm
- copia
- copia
Altezza: 33 mm
Profondità: 320 mm
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V