pagina iniziale

LEGRAND - LEG642348 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 630VA - 642348

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642348 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 630 VA

  • Eseguito come trasformatore di separazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021417459

Codice prodotto

LEG642348

Cod. produttore

642348

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

630 VA

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

126 mm

Profondità:

126 mm

Altezza:

141 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND