pagina iniziale

LEGRAND - LEG82109 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1/2 D= - 82109

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82109 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1/2 D=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561117891

Codice prodotto

LEG82109

Cod. produttore

82109

Produttore

BTI

Diametro nominale:

63 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 1/2 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Zincato

Minimo diametro interno del flessibile:

63 mm

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 63mm Filettatura: G2 1/2