Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero di barre DIN: 4
Altezza: 700 mm
Larghezza: 500 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 12
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
- copia
- copia
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Quota di fissaggio: Metrico
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 77 mm