LEGRAND - LEGAW500C P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 500X75 C - AW500C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972193757
Codice prodotto
LEGAW500C
Cod. produttore
AW500C
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Colore:
Zinco


