pagina iniziale

LEGRAND - LEG446872 ZOCCOLO PER ARMADI LARG. 800MM PROF. 100 - 446872

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG446872 ZOCCOLO PER ARMADI LARG. 800MM PROF. 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 780 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972027540

Codice prodotto

LEG446872

Cod. produttore

446872

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

780 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Nero

Max. capacità di carico:

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza:

780 mm

Adatto per armadi di profondità:

1000 mm

Codice RAL (simile):

9005

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Zoccoli in metallo composti da 4 blocchi angolarialtezza: 100 mm, larghezza 800 mm, profondità 1000 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND