Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 24 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 2
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 18.5 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Altezza: 270 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 360 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 6
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Adatto per profondità canale: 50 mm