LEGRAND - LEG666595 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D23 G3/4 NERO - 666595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8009561602700
Codice prodotto
LEG666595
Cod. produttore
666595
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì