Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 27.5...27.5 mm
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...15 mm
Materiale: Metallo
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero RAL: 9010
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 75 mm
Numero di poli: 1