Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1199 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66
Accessorio: no
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 100 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 600 m³/h
Con lastra in vetro: sì
Altezza: 71 mm
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì