LEGRAND - LEG058921 CENTRALINO MULTIPRESA 16 E 32A - 058921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Disgiuntore
Interruttore differenziale - Senza
Manipolazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Presa CEE - 16 A - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3245060589219
Codice prodotto
LEG058921
Cod. produttore
058921
Produttore
BTI
Protezione:
Disgiuntore
Interruttore differenziale:
Senza
Manipolazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Presa CEE - 16 A:
Altro
Presa CEE - 32 A:
Altro
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Ingresso cavo diametro:
M32
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
441 mm
Larghezza:
265 mm
Profondità:
134 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND