Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 8 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 30000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 47
Larghezza: 780 mm
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 184...264 V
Tipologia costruttiva: Tower
Tecnologia UPS: Online
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1400 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm