Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Larghezza della fascetta fermacavi: 6...9 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Regolabile
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 37...37 mm
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Impugnatura
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Colore: Giallo
Lunghezza: 3 mm
Stampa: Lettere
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm