pagina iniziale

LEGRAND - LEG86304 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G3/ - 86304

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86304 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G3/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Angolare

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale - 37...37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561129429

Codice prodotto

LEG86304

Cod. produttore

86304

Produttore

BTI

Tipologia:

Angolare

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale:

37...37 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G3/4;

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND