Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Zigbee
Sistema bus EIB/KNX: no
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Quota di fissaggio: Metrico
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66